水本機械製作所
スナップフックWD型
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
32
種類
スナップフック
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
使用荷重(N)
147
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141444
WD-5
¥
910
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください