水本機械製作所
ナスカンスナップクローズタイプ
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141453
CD-5
47
85
15
19
5
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
88141462
CD-6
67
96
16
20
5
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
88141471
CD-8
89
107
18
24
6.5
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください