ナスカンスナップオープンタイプ

ナスカンスナップオープンタイプ - 水本機械製作所ナスカンスナップオープンタイプ - 水本機械製作所
材質ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88141487OD-5488515195
2,070
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88141496OD-6679616205
2,350
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
88141505OD-89110718246.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする