水本機械製作所
ロックスナップ
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141514
DS-6
6.5
82
8
25
11
5
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
88141523
DAS-6
6.5
80
8
25
12
5
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください