曜日別特売

回転ロックスナップオープンタイプ

回転ロックスナップオープンタイプ - 水本機械製作所回転ロックスナップオープンタイプ - 水本機械製作所回転ロックスナップオープンタイプ - 水本機械製作所回転ロックスナップオープンタイプ - 水本機械製作所
材質ステンレス種類スナップフック寸法L(mm)102寸法H(mm)15.8寸法d(mm)22寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)6寸法W(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29使用荷重(N)294内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88141532ODS-675
3,350
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
88141541CDS-674
3,350
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする