水本機械製作所
ワンタッチスナップ
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141557
E-4
13
54
5
4
16
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
88141566
E-5
24
65
7
5
21
¥
1,310
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
88141575
E-6
37
80
8
6
24
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
88141584
E-8
64
86
7
8
29
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください