水本機械製作所
スイベルスナップ(強力タイプ)
(2件のレビュー)
材質
ステンレス
質量(g)
181
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
113
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
14.5
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
36
寸法R(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141593
AX-3
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください