曜日別特売

スイベルスナップZ型

スイベルスナップZ型 - 水本機械製作所スイベルスナップZ型 - 水本機械製作所
材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88141602AZ-6939720157
4,350
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
88141611AZ-815512327207
5,210
3,298
3,628(税込)
当日出荷
88141627AZ-1031215234249.5
6,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
88141636AZ-12430172342412
10,070
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
88141645AZ-14900225453113
21,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
88141654AZ-161675270573915.5
37,240
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする