水本機械製作所
オープンナスカン
材質
ステンレス
質量(g)
16
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
8
ねじ径
M-6
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07
使用荷重(N)
68.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141663
ON-1
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください