水本機械製作所
スイベルベルトナスカン
材質
ステンレス
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法D(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141672
VN-0
24
60
5
4
6
¥
2,090
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88141681
VN-1
38
73
4
5
8
¥
2,220
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください