曜日別特売

スイベルベルトフック

スイベルベルトフック - 水本機械製作所スイベルベルトフック - 水本機械製作所スイベルベルトフック - 水本機械製作所
(2件のレビュー)
材質ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88141706V-12963579
1,860
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88141715V-23363579
2,030
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88141724V-33663579
2,180
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
88141733V-4637868.511
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88141733
2022-01-15
用途: 階段登れなくなった老犬の肩掛け吊り下げに使用
テクニカルガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

付いてたフックだと20kgの犬体重支えられなく金属疲労で30回位使用後折れて落とし脚折るところでした、これは作りが丈夫で安心です。

対象商品 : 88141706
2018-07-27
用途: カバンのフック
医療法人社団 創整会医療・福祉・介護関連業

強度、形は希望どうりですが、色はブラックを探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする