水本機械製作所
ベルトフック
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141785
LW-6
6
61
6
48
31
8.7
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
88141794
LW-8
8
81
3.5
64
42
11.5
¥
2,210
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
88141803
LW-10
10
101
4
86
58
14.5
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
88141812
LW-12
12
122
5
103
74
19.5
¥
5,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください