水本機械製作所
O型フック
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141821
MO-5
5
41
4.5
12
16
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
88141837
MO-6
6
52
7
15
21
¥
1,070
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください