曜日別特売

Dフック

Dフック - 水本機械製作所Dフック - 水本機械製作所Dフック - 水本機械製作所Dフック - 水本機械製作所Dフック - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。

用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88141846DF-44.64423.59233
780
599
659(税込)
当日出荷
88141855DF-88.78807.518456.4
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88141864DF-1011.5101051025587.2
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88141846
2017-08-12
用途: キーホルダーとして使用しています。
農・林・水産業

ステンレス製で光沢が有り、耐食性・堅牢であることに満足しています。

対象商品 : 88141846
2016-05-23
用途: 高所からの落下防止対策
東レエンジニアリング電子機器サービス株式会社製造業

外れ難さが優先しての事であり、矛盾するようですが正直『外し難い』。対策としてはサイズの大きい物にする事で取り回しが楽になり、多少の改善には繋がるかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする