水本機械製作所
オープンマガタマフック
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141925
M-1
18
48
6
5
8
¥
1,140
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
88141934
M-2
52
67
10
7
11
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
88141943
M-3
90
80
12
9
14
¥
2,210
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
88141952
M-4
126
91
11
9
18
¥
3,210
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください