水本機械製作所
マガタマSフック
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
使用荷重(N)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141961
MHW-1
0.25
245
37
80
5
¥
1,570
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
88141977
MHW-2
0.39
392
81
108
6
¥
3,210
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください