水本機械製作所
マガタマスイベル
材質
ステンレス
質量(g)
20
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141986
MS-0
3
10
57
2
5
20
10
5
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください