曜日別特売

Sカンフック

Sカンフック - 水本機械製作所Sカンフック - 水本機械製作所Sカンフック - 水本機械製作所Sカンフック - 水本機械製作所
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88141995SF-63775963
1,360
899
989(税込)
当日出荷
88142004SF-885991383
2,070
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88142013SF-1017012517105
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88141995
2018-06-01
用途: 社旗の掲揚に使用
不動産業

社旗掲揚に仕様しております。サイズも合い、都合良く使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする