水本機械製作所
ミニクリップ(二重リンク付き)
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.01
使用荷重(N)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88142022
MPW-0
1
15
2.5
1.8
3
¥
510
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
88142031
MPW-1
2
20
3.5
2.4
4
¥
530
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
88142047
MPW-2
4
26
4.2
3
5
¥
620
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
88142056
MPW-3
8
34
6
4.3
6
¥
890
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください