水本機械製作所
カラビナジャンボ環なし
(2件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88142083
XJB-12A
12
169
43
91
326
¥
7,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
88142092
XJB-14A
14
204
47
105
540
¥
9,930
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88142101
XJB-16A
16
229
58
124
822
¥
12,720
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください