水本機械製作所
カラビナジャンボ環付き
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88142117
XJB-12B
12
169
43
91
380
¥
8,640
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
88142126
XJB-14B
14
204
47
105
596
¥
11,220
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
88142135
XJB-16B
16
229
58
124
876
¥
14,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください