水本機械製作所
リングキャッチ
材質
ステンレス
質量(g)
4
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
使用荷重(N)
147
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88142196
SH-G
9
8
2.5
2.7
25.5
4.5
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
88142205
SH-R
9
8
2.5
2.7
25.5
4.5
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
88142214
SH-B
9
8
2.5
2.7
25.5
4.5
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください