ドロップリング

ドロップリング - 水本機械製作所ドロップリング - 水本機械製作所ドロップリング - 水本機械製作所ドロップリング - 水本機械製作所ドロップリング - 水本機械製作所
材質(本体)ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88142284DR-22304214.5
400
249
274(税込)
当日出荷
88142293DR-2.543752.518
490
319
351(税込)
3日以内出荷
88142302DR-37406.5320
600
399
439(税込)
3日以内出荷
88142311DR-41245.57424.5
740
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする