水本機械製作所
四角リングキャッチ
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
片ネジタイプ
種類
リングキャッチ
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88142327
VH-3
4.5
29
5
21
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
88142336
VH-4
5.8
34
6
27
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
88142345
VH-5
6.7
42
8
34
¥
1,340
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
88142354
VH-6
7.7
49
10
41
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
88142363
VH-8
10.5
61
11
54
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください