水本機械製作所
Jリンク
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88142372
JP-3
34
M-3
5
3
5
¥
1,160
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
74529096
JP-4
45
M-4
6
4
6
¥
1,560
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
74529105
JP-5
51
M-5
7
5
7
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
74529114
JP-6
65
M-6
8
6
8
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください