曜日別特売

オープンフックA型

オープンフックA型 - 水本機械製作所オープンフックA型 - 水本機械製作所
(1件のレビュー)
材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88142415AN-555515266
1,490
999
1,099(税込)
当日出荷
88142424AN-666316307
1,780
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88142433AN-8884234110
2,590
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88142442AN-1010100275113.5
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88142442
2016-04-13
用途: オープンフックA型

外側に開くとは、知らなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする