水本機械製作所
オープンフックP型
材質(本体)
ステンレス
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88142451
PN-4
4
37
9
11
13
¥
1,290
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
88142467
PN-12
12
111
33
36
38
¥
5,320
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください