クイックキャッチ

クイックキャッチ - 水本機械製作所クイックキャッチ - 水本機械製作所
材質ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88142476QC-3736537.5
920
639
703(税込)
3日以内出荷
88142485QC-415486.5412
1,080
779
857(税込)
3日以内出荷
88142494QC-525608514
1,330
969
1,066(税込)
3日以内出荷
88142503QC-646709617
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88142512QC-81009313824
2,590
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする