曜日別特売

オーバルキャッチ

オーバルキャッチ - 水本機械製作所オーバルキャッチ - 水本機械製作所
材質ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
レンチサイズ(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88142521OC-626401.5156
1,780
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
88142537OC-858542178
2,520
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
88142546OC-10123702.52610
4,020
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする