水本機械製作所
オーバルキャッチC型
材質
ステンレス
質量(g)
56
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
46
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88142555
OCC-8
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください