水本機械製作所
ヘビーチェーンキャッチ
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
使用荷重(kN)
使用荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88142625
HC-5
25
5
14
0.29
294
¥
1,910
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88142634
HC-6
30
6
25
0.49
490
¥
2,080
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
88142643
HC-8
35
8
53
0.78
784
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88142652
HC-9
40
9
76
0.98
980
¥
3,240
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください