曜日別特売

SカンSAF

SカンSAF - 水本機械製作所SカンSAF - 水本機械製作所
材質ステンレス質量(g)17種類Sカン寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88142844SAF-5
390
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする