水本機械製作所
物干しSフック(ツイスト)
(1件のレビュー)
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
5.5
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88142905
SMT-200
64
200
189
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
88142914
SMT-250
73
250
239
¥
1,240
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
88142923
SMT-300
83
300
289
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88142932
SMT-400
103
400
389
¥
1,970
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88142941
SMT-500
121
500
489
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください