水本機械製作所
スーパーロングSカン6ミリ
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88143002
SPX-1400
327
1400
1388
¥
6,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
特別運賃
88143011
SPX-1500
349
1500
1488
¥
6,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88143027
SPX-1600
371
1600
1588
¥
6,770
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
88143036
SPX-1700
394
1700
1688
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88143045
SPX-1800
416
1800
1788
¥
7,510
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300