曜日別特売

ワリカン

ワリカン - 水本機械製作所ワリカン - 水本機械製作所
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88143054G-9-B93913600.98
410
289
318(税込)
3日以内出荷
88143063G-10-A104015791.27
560
419
461(税込)
3日以内出荷
88143072G-11-A1144171051.47
710
499
549(税込)
3日以内出荷
88143081G-13-A1352201721.96
860
599
659(税込)
3日以内出荷
88143097G-16-A1664243142.45
1,660
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする