曜日別特売

Cリンク

Cリンク - 水本機械製作所Cリンク - 水本機械製作所
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
使用荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88143106MC-163551665252.452450
3,160
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
88143115MC-194791971302.942940
4,560
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
88143124MC-228002287323.923920
6,410
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
88143133MC-25118025100365.885880
9,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88143142MC-28168028113447.847840
14,360
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする