曜日別特売

パワーCカン

パワーCカン - 水本機械製作所パワーCカン - 水本機械製作所パワーCカン - 水本機械製作所パワーCカン - 水本機械製作所
(4件のレビュー)
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88143151MCS-67238517
1,100
729
802(税込)
4日以内出荷
88143167MCS-88.53212736
1,390
949
1,044(税込)
3日以内出荷
88143176MCS-99.53614854
1,530
999
1,099(税込)
当日出荷
88143185MCS-1111.544179.5101
2,010
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88143194MCS-1313.5522011.5166
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88143203MCS-1616.5642414312
4,940
3,500
3,850(税込)
当日出荷
88143212MCS-1920762816.5518
7,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
88143221MCS-2223903519.5802
11,310
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
88143237MCS-252610037221193
14,750
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88143246MCS-2829.51114125.51650
21,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88143176
2025-04-08
用途: 牛舎の柵の固定
合同会社 I卸売・小売業

今まで使用していたナスカンやカラビナより丈夫で簡単です。
非常に助かっています!

対象商品 : 88143185
2021-11-10
用途: 牛舎内の柵の仮止め
農・林・水産業

牛舎内の柵のチェーンでの仮止めに使用してます。
強度も充分ですし簡単に開け閉めできるので便利にしてます。

対象商品 : 88143246
2018-02-26
用途: 港に船を係留しているロープ接続部に取り付け
Dive cico

作りもしっかりしていて海水でサビの心配もなくアンカリングしているロープの接続部に使用しています。

対象商品 : 88143176
2014-07-07
用途: 仕事

問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする