水本機械製作所
重量フック(ハズレ止有)
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88143255
JF-2TA
1451
35
146
27
16
¥
36,060
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
88143264
JF-3TA
2290
40
171
32
19
¥
55,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください