曜日別特売

ライトフック

ライトフック - 水本機械製作所ライトフック - 水本機械製作所ライトフック - 水本機械製作所
材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88143291LIF-18918908.815
3,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
88143307LIF-212519.5999.817
3,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88143316LIF-3216211101518
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする