曜日別特売

オープンアイボルト(ミリネジ)

オープンアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所オープンアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88143334IBO-6M11145362535
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88143343IBO-8M13156423045
3,140
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
88143352IBO-10M15188493550
3,610
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
88143361IBO-12M19229584060
4,070
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする