曜日別特売

平型エルボ ステンレス製ねじ込み管継手

平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年
(1件のレビュー)

ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。
従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。
材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。

用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型エルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77651052SUS304 PL61/81.0
1,230
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
77651061SUS304 PL81/41.0
1,230
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
77651077SUS304 PL103/81.0
1,240
739
813(税込)
当日出荷
77651086SUS304 PL151/21.0
1,510
839
923(税込)
当日出荷
77651095SUS304 PL203/41.0
2,150
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
77651104SUS304 PL2511.0
3,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
77651113SUS304 PL321・1/41.0
4,780
2,898
3,188(税込)
当日出荷
77651122SUS304 PL401・1/21.0
5,550
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
77651131SUS304 PL5021.0
8,300
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吉年 ステンレスねじ込み継手
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77651086
2018-01-04
用途: 蒸気配管の修理

クリーニング店様からの依頼で、蒸気配管の修理に使用。(元の部品は鋳物製のため錆て穴が開いてしまったため) 特殊な三又形状だったので、ステンレスソケットを溶接、加工して使用したが、溶接性も良くクラックなどは発生しなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする