曜日別特売

K型ロングアイボルト(ミリネジ)

K型ロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。

用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88143465LTK-6M6030163113M-6
1,490
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88143474LTK-8M6063203916M-8
1,880
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88143483LTK-10M80118244820M-10
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88143492LTK-12M100222306025M-12
4,350
3,398
3,738(税込)
当日出荷
88143501LTK-16M150488347231M-16
6,820
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする