水本機械製作所
K型ロングアイボルト(ブネジ)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88143517
LTK-6W60
30
16
31
13
W-1/4
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
88143526
LTK-8W60
63
20
39
16
W-5/16
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
88143535
LTK-10W80
118
24
48
20
W-3/8
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
88143544
LTK-12W100
222
30
60
25
W-1/2
¥
4,350
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
88143553
LTK-16W150
488
34
72
31
W-5/8
¥
6,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください