曜日別特売

ウルトラロングアイボルト(ミリネジ)

ウルトラロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所ウルトラロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所ウルトラロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所ウルトラロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所ウルトラロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所ウルトラロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所ウルトラロングアイボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所
(2件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88143614ULE-6M391630M-65.2
1,000
689
758(税込)
当日出荷
88143623ULE-8M681836M-87
1,310
939
1,033(税込)
当日出荷
88143632ULE-10M1262444M-108.6
1,780
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88143641ULE-12M2802855M-1210.5
3,180
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88143614
2018-03-12
用途: 板の固定

全長400mm以上長いアイボルトをやっと見つけました。

対象商品 : 88143623
2017-05-18
用途: トレリス
MaXtream Fly Studio

この長さのステンレスが中々ないので、非常に満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする