水本機械製作所
ウルトラロングアイボルト(ブネジ)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88143657
ULE-6W
39
16
30
W-1/4
5.2
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
88143666
ULE-8W
68
18
36
W-5/16
7
¥
1,310
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
88143675
ULE-10W
126
24
44
W-3/8
8.6
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
88143684
ULE-12W
280
28
55
W-1/2
10.5
¥
3,180
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください