水本機械製作所
つば付ロングアイボルト(ミリネジ)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88143693
LT-4M
9
10
20
10
M-4
¥
990
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
88143702
LT-5M
18
13
26
11
M-5
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください