パラチップ PT

パラチップ PT - カムス(旧:高周波精密)
材質NK4表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーあり内容量1個
全18種類を絞り込む
厚さ(mm)
逃げ角(度)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68469326PT212A0 NK41.20
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469335PT212BL NK41.25
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469344PT212BR NK41.25
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469353PT215A0 NK41.50
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469362PT215BL NK41.55
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469371PT215BR NK41.55
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469387PT315A0 NK41.50
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469396PT315BL NK41.55
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469405PT315BR NK41.55
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469414PT320A0 NK420
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469423PT320BL NK425
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469432PT320BR NK425
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469441PT420A0 NK420
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469457PT420BL NK420
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469466PT420BR NK425
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469475PT425A0 NK42.50
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469484PT425BL NK42.55
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469493PT425BR NK42.55
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする