曜日別特売

レバーピンシャックル

レバーピンシャックル - 水本機械製作所レバーピンシャックル - 水本機械製作所レバーピンシャックル - 水本機械製作所レバーピンシャックル - 水本機械製作所レバーピンシャックル - 水本機械製作所
(2件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88143912LS-356154103--2.50.2
580
419
461(税込)
3日以内出荷
88143921LS-52010.5406135--2.50.88
710
509
560(税込)
当日出荷
88143937LS-64415491018643231.18
1,000
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88143937
2017-03-03
用途: 牽引装置のジョイント
不動産業

はじめて購入いたしました。
固定的な使用では無いため、レバーピン操作による着脱性(軽く・確実にセット・リリースができること)の良さに満足です。

対象商品 : 88143937
2015-05-25
用途: 懸垂幕留め

取扱い、強度等品質は間違いないのですが、10個入り、20個入りで単価が少し安くなるような設定があればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする