水本機械製作所
ネジシャックル
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
6
16
32
38
44
50
56
64
ねじ径
選択してください
M-3
M-30
M-36
W-5/16
W-5/8
W-3/4
W-7/8
W-1
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88143946
SP-3
6
3
3
12
6
M-3
¥
960
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
88143955
SP-8
16
8
8
32
16
W-5/16
¥
970
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
88143964
SP-16
32
16
16
64
32
W-5/8
¥
4,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
88143973
SP-19
38
19
19
76
38
W-3/4
¥
7,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
88143982
SP-22
44
22
22
88
44
W-7/8
¥
10,980
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
88143991
SP-25
50
25
25
100
50
W-1
¥
16,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
88144007
SP-28
56
28
28
112
60
M-30
¥
29,310
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
88144016
SP-32
64
35
32
134
72
M-36
¥
43,610
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください