水本機械製作所
ロッキングピンシャックル
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M-4
M-5
M-6
M-8
M-10
M-12
M-14
W-5/8
W-3/4
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88144025
SPK-4
M-4
7
16
8
4
¥
740
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
88144034
SPK-5
M-5
15
20
10
5
¥
850
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
88144043
SPK-6
M-6
24
24
12
6
¥
900
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
88144052
SPK-7
M-8
37
28
14
7
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
88144061
SPK-8
M-8
54
32
16
8
¥
1,240
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
88144077
SPK-9
M-10
79
36
18
9
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
88144086
SPK-10
M-10
109
40
20
10
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
88144095
SPK-12
M-12
187
48
24
12
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88144104
SPK-13
M-14
293
53.5
28
14
¥
3,420
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
88144113
SPK-16
W-5/8
430
64
32
16
¥
6,180
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
88144122
SPK-19
W-3/4
749
76
38
19
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください